項目 | 鋁鉸鏈 |
顏色 | 重設 |
維度A | 2" |
尺寸B | 0.469“ |
尺寸C | 0.5“ |
尺寸D | 2" |
尺寸E | 0.257“ |
尺寸F | 1" |
尺寸G | 1" |
尺寸H | 0.257“ |
尺寸J | 0.469“ |
尺寸K | 0.167“ |
尺寸L | 0.167“ |
尺寸 M | 0.078“ |
完 | 陽極電鍍 |
級 | 6061-T6, 5052-H32/34 |
材料 | 鋁 |
最高 加載 | 40磅。 |
過程 | 模具沖壓 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8302106090 |
原產地 | US |