項目 | 鋁鉸鏈 |
顏色 | 重設 |
維度A | 76.2 mm |
尺寸B | 17.42 mm |
尺寸C | 19.05 mm |
尺寸D | 76.2 mm |
尺寸E | 8.33 mm |
尺寸F | 38.1 mm |
尺寸G | 38.1 mm |
尺寸H | 8.33 mm |
尺寸J | 17.42 mm |
尺寸K | 6.35mm |
尺寸L | 6.35mm |
尺寸 M | 3.18 mm |
完 | 陽極電鍍 |
級 | 6061-T6, 5052-H32/34 |
材料 | 鋁 |
最高 加載 | 34kg |
過程 | 模具沖壓 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8302106090 |
原產地 | US |