項目 | 工具衣架 |
維度A | 0.81“ |
尺寸B | 1.95“ |
尺寸C | 1.156“ |
尺寸D | 0.344“ |
尺寸E | 0.975“ |
尺寸F | 0.475“ |
尺寸G | 0.19“ |
尺寸H | 0.225“ |
尺寸J | R 0.098" x 0.354" |
完 | 啞光 |
材料 | 尼龍 |
過程 | 模壓 |
信號寬度 | 568784“ |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 3902205000 |
產品 | 型號 | 維度A | 尺寸B | 尺寸C | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2100 | 1.25“ | 2.9“ | 1.67“ | 尼龍 | 新台幣819元 |