項目 | 工具衣架 |
維度A | 1.25“ |
尺寸B | 2.9“ |
尺寸C | 1.67“ |
尺寸D | 0.5“ |
尺寸E | 1.45“ |
尺寸F | 0.625“ |
尺寸G | 0.25“ |
尺寸H | 0.25“ |
尺寸J | R 0.098" x 0.472" |
完 | 啞光 |
材料 | 尼龍 |
過程 | 模壓 |
信號寬度 | 568785“ |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 3902205000 |
產品 | 型號 | 維度A | 尺寸B | 尺寸C | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2099 | 0.81“ | 1.95“ | 1.156“ | 尼龍 | 新台幣662元 |