項目 | 地板安裝底板 |
顏色 | 重設 |
維度A | 2.25“ |
尺寸B | 0.75“ |
尺寸C | 2" |
尺寸D | 0.5“ |
尺寸E | 1" |
尺寸F | 0.257“ |
尺寸G | 1.312“ |
尺寸H | 0.5“ |
尺寸J | 1" |
尺寸K | 0.39“ |
尺寸L | 0.312“ |
尺寸 M | 0.875“ |
維度N | 0.25“ |
尺寸 P(英寸) | 5" |
尺寸 Q | 2" |
完 | 陽極電鍍 |
級 | 6105-T5 |
材料 | 鋁 |
過程 | 碾磨 |
信號寬度 | 2" |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7610900080 |
原產地 | US |