80/20 25-3895 | 扣件,10.94mm X 23.79mm,鋼,亮色 | 5jrh0 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

80/20 25-3895 緊固件,10.94mm x 23.79mm,鋼,光亮 | AE4EWA 5JRH0

80/20 25-3895 緊固件,10.94mm x 23.79mm,鋼,亮色

有現貨
貨號:AE4EWA 型號:25-3895交叉參考:5JRH0

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$121 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目末端緊固件
顏色光明
維度A10.94 mm
尺寸B7.44 mm
尺寸C6.09 mm
尺寸D6.52 mm
尺寸E23.79 mm
尺寸F15.87 mm
尺寸H16 mm
材料鐵件
螺紋尺寸M6
UPC025389000052

送貨信息:

船重(kg) 0.01
船高(厘米)1.27
船長(厘米)5.08
船寬(厘米)1.27
HS代碼7318155090
原產地TW

產品型號

產品型號維度A尺寸B尺寸C顏色價錢
80/20 3381 緊固件,0.43 x 0.93 英吋尺寸,鋼,黑色 | 3/2 1 緊固件,XNUMX x XNUMX 英吋尺寸,鋼,黑色ACXNUMXBNX XNUMXRCUXNUMX 33810.431“0.293“0.24“黑色新台幣122元
80/20 3380 緊固件,0.625 x 1.3 英吋尺寸,鋼,黑色 | AC3BNY 2RCU2 33800.625“0.45“0.3“黑色新台幣131元
80/20 40-3891 緊固件,15.87mm x 33.02mm,鋼,光亮 | AE4EWC 5JRH2 40-389115.87 mm11.43 mm7.62 mm光明新台幣129元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

80/20 25-3895 緊固件,10.94mm x 23.79mm,鋼,亮色
新台幣121元 /單元