80/20 25-4114 | 8 孔內角支架 | 5jrn6 | XNUMXjrnXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

80/20 25-4114 內角支架,8 孔,50mm x 47mm x 50mm,鋁,透明 | AE4EYA 5JRN6

80/20 25-4114 內角支架,8 孔,50mm x 47mm x 50mm,鋁,透明

有現貨
貨號:AE4EYA 型號:25-4114交叉參考:5JRN6

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$367 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目內角托架,八孔
顏色重設
維度A50 mm
尺寸B50 mm
尺寸C4 mm
尺寸D12.5 mm
尺寸E11 mm
尺寸F25 mm
尺寸G47 mm
尺寸H6.8 mm
陽極電鍍
6105-T5
材料
孔數8
UPC999569641338

送貨信息:

船重(kg) 0.05
船高(厘米)3.81
船長(厘米)10.16
船寬(厘米)7.62
HS代碼8302496085
原產地US

產品型號

產品型號維度A尺寸B尺寸C材料顏色價錢
80/20 4114 內角支架,8 孔,2 x 1-7/8 x 2 英吋尺寸,鋁製,透明 | AC3BPT 2RCW2 41142"2"0.188“陽極電鍍重設新台幣481元
80/20 4304 內角支架,8 孔,3 x 2-13/16 x 3 英吋尺寸,鋁製,透明 | AC3BPU 2RCW3 43043"3"0.25“陽極電鍍重設新台幣589元
80/20 40-4304 內角支架,8 孔,80mm x 76mm x 80mm,鋁,透明 | AE4EYN 5JRP8 40-430480 mm80mm6 mm陽極電鍍重設新台幣559元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

80/20 25-4114 內角支架,8 孔,50mm x 47mm x 50mm,鋁,透明
新台幣367元 /單元