80/20 4114 | 內角支架,8 孔,2 X 1-7/8 X 2 吋尺寸,鋁製,透明 | 2rcw2 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

80/20 4114 內角支架,8 孔,2 x 1-7/8 x 2 英吋尺寸,鋁製,透明 | AC3BPT 2RCW2

80/20 4114 內角支架,8 孔,2 x 1-7/8 x 2 英寸尺寸,鋁,透明

有現貨
貨號:AC3BPT Model: 4114,en交叉參考:2RCW2

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$481 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目內角托架,八孔
顏色重設
維度A2"
尺寸B2"
尺寸C0.188“
尺寸D0.5“
尺寸E0.438“
尺寸F1"
尺寸G1.875“
尺寸H0.281“
陽極電鍍
6105-T5
材料
孔數8
UPC025141041149

送貨信息:

船重(kg) 0.06
船高(厘米)5.33
船長(厘米)10.16
船寬(厘米)5.08
HS代碼8302416080
原產地US

產品型號

產品型號維度A尺寸B尺寸C材料顏色價錢
80/20 4304 內角支架,8 孔,3 x 2-13/16 x 3 英吋尺寸,鋁製,透明 | AC3BPU 2RCW3 43043"3"0.25“陽極電鍍重設新台幣589元
80/20 25-4114 內角支架,8 孔,50mm x 47mm x 50mm,鋁,透明 | AE4EYA 5JRN6 25-411450 mm50 mm4 mm陽極電鍍重設新台幣367元
80/20 40-4304 內角支架,8 孔,80mm x 76mm x 80mm,鋁,透明 | AE4EYN 5JRP8 40-430480 mm80mm6 mm陽極電鍍重設新台幣559元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

80/20 4114 內角支架,8 孔,2 x 1-7/8 x 2 英寸尺寸,鋁,透明
新台幣481元 /單元