80/20 25-4128 | 12孔90度連接板| 5jrp0 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

80/20 25-4128 平板,90 度,12 孔,4 mm x 100 mm x 100 mm,鋁 | AE4EYE 5JRP0

80/20 25-4128 平板,90 度,12 孔,4 mm x 100 mm x 100 mm,鋁

有現貨
貨號:AE4EYE 型號:25-4128交叉參考:5JRP0

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$857 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目平板
顏色重設
學位90
維度A100 mm
尺寸B100 mm
尺寸C25 mm
尺寸D12.5 mm
尺寸E6.3 mm
尺寸F4 mm
尺寸G50mm
尺寸H50 mm
陽極電鍍
6105-T5
材料
孔數12
UPC025412000080

送貨信息:

船重(kg) 0.1
船高(厘米)0.51
船長(厘米)15.24
船寬(厘米)10.16
HS代碼7610900080
原產地US

產品型號

產品型號維度A尺寸B尺寸C材料價錢
80/20 4128 平板,90 度,12 孔,3/16 x 4 x 4 英吋尺寸,鋁 | AC3BQF 2RCX5 41284"4"1"6105-T5新台幣926元
80/20 4328 平板,90 度,12 孔,1/4 x 6 x 6 吋尺寸,鋁 | AC3BQG 2RCX6 43286"6"1.5“6105-T5新台幣1,071元
80/20 40-4328 平板,90 度,12 孔,6 mm x 160 mm x 160 mm,鋁 | AE4EYQ 5JRR0 40-4328160 mm160 mm40mm6105-T5新台幣980元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

80/20 25-4128 平板,90 度,12 孔,4 mm x 100 mm x 100 mm,鋁
新台幣857元 /單元