80/20 4328 | 平板,90 度,12 孔,1/4 X 6 X 6 吋尺寸,鋁 | 2rcx6 | XNUMXrcxXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

80/20 4328 平板,90 度,12 孔,1/4 x 6 x 6 吋尺寸,鋁 | AC3BQG 2RCX6

80/20 4328 平板,90 度,12 孔,1/4 x 6 x 6 英寸尺寸,鋁

有現貨
貨號:AC3BQG Model: 4328,en交叉參考:2RCX6

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,071 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目平板
顏色重設
學位90
維度A6"
尺寸B6"
尺寸C1.5“
尺寸D0.75“
尺寸E0.328“
尺寸F0.25“
尺寸G3"
尺寸H3"
陽極電鍍
6105-T5
材料
孔數12

送貨信息:

船重(kg) 0.36
船高(厘米)0.76
船長(厘米)20.32
船寬(厘米)15.49
HS代碼7610100030
原產地US

產品型號

產品型號維度A尺寸B尺寸C材料價錢
80/20 4128 平板,90 度,12 孔,3/16 x 4 x 4 英吋尺寸,鋁 | AC3BQF 2RCX5 41284"4"1"6105-T5新台幣926元
80/20 25-4128 平板,90 度,12 孔,4 mm x 100 mm x 100 mm,鋁 | AE4EYE 5JRP0 25-4128100 mm100 mm25 mm6105-T5新台幣857元
80/20 40-4328 平板,90 度,12 孔,6 mm x 160 mm x 160 mm,鋁 | AE4EYQ 5JRR0 40-4328160 mm160 mm40mm6105-T5新台幣980元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

80/20 4328 平板,90 度,12 孔,1/4 x 6 x 6 英寸尺寸,鋁
新台幣1,071元 /單元