80/20 25-4165 | 平板,矩形,8 孔,4 Mm X 50 Mm X 100 Mm,鋁 | 5jrp3 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

80/20 25-4165 平板,長方形,8 孔,4 mm x 50 mm x 100 mm,鋁 | 4/5 3-XNUMX 平板,長方形,XNUMX 孔,XNUMX mm x XNUMX mm x XNUMX mm,鋁AEXNUMXEYH XNUMXJRPXNUMX

80/20 25-4165 平板,矩形,8 孔,4 mm x 50 mm x 100 mm,鋁

有現貨
貨號:AE4EYH 型號:25-4165交叉參考:5JRP3

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$450 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目平板
顏色重設
維度A100 mm
尺寸B50 mm
尺寸C25 mm
尺寸D12.5 mm
尺寸E6.3 mm
尺寸F4 mm
陽極電鍍
6105-T5
材料
孔數8
UPC025416000055
信號寬度2 x 4“

送貨信息:

船重(kg) 0.05
船高(厘米)0.51
船長(厘米)10.16
船寬(厘米)7.62
HS代碼7610900080
原產地US

產品型號

產品型號維度A尺寸B尺寸C材料價錢
80/20 4165 平板,矩形,8 孔,3/16 x 2 x 4 英吋尺寸,鋁 | 3/2 1 平板,矩形,XNUMX 孔,XNUMX/XNUMX x XNUMX x XNUMX 英吋尺寸,鋁ACXNUMXBQB XNUMXRCXXNUMX 41654"2"1"新台幣538元
80/20 4365 平板,矩形,8 孔,1/4 x 3 x 6 英吋尺寸,鋁製 | 3/2 2 平板,矩形,XNUMX 孔,XNUMX/XNUMX x XNUMX x XNUMX 英吋尺寸,鋁製ACXNUMXBQC XNUMXRCXXNUMX 43656"3"1.5“新台幣619元
80/20 40-4365 平板,長方形,8 孔,6 mm x 80 mm x 160 mm,鋁 | 4/5 3-XNUMX 平板,長方形,XNUMX 孔,XNUMX mm x XNUMX mm x XNUMX mm,鋁AEXNUMXEYU XNUMXJRRXNUMX 40-4365160 mm80mm40mm新台幣558元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

80/20 25-4165 平板,矩形,8 孔,4 mm x 50 mm x 100 mm,鋁
新台幣450元 /單元