項目 | 0度樞軸 |
軸承類型 | 滾珠軸承 , 永久潤滑青銅襯套 , UHMW PAD |
支架顏色 | 清除陽極氧化 |
制動 | 側面、頂部 |
顏色 | 重設 |
學位 | 45,90 |
維度A | 25 mm |
尺寸AA | 0.406 吋、0.5 吋、0.625 吋、0.75 吋、10.64 毫米、10.69 毫米、12.5 毫米、17.42 毫米、20 毫米 |
尺寸AB | 0.406 吋、0.625 吋、10.69 毫米、17.42 毫米 |
尺寸B | 75 mm |
尺寸C | 39.3 mm |
尺寸D | 25 mm |
尺寸E | 25 mm |
尺寸F | 31.88 mm |
尺寸G | 0.12"、0.163"、0.187"、0.188"、0.188"`、0.19"、0.204"、0.25"、0.257.0.266"、0.281"、0.306"、0.312"、0.313" 0.328" , 0.397 , 0.398" , 0.406" , 0.438" , 0.493" , 0.5" , 0.544" , 0.616" , 0.617" , 0.625" 0.656" , 0.688 0.75 英寸、0.875 英寸、0.942 吋、 0.971"、1"、1.31"、1.312"、1.426 毫米、1.464"、1.5 毫米、1.6 毫米、1.875 毫米、10 毫米、10.31 毫米、10.8 毫米、11.26 毫米、11.毫米, 12.32 毫米 , 12.5 毫米、15.67 英吋、15.97 英吋、17.36 英吋、17.48 英吋、18 英吋、2 英吋、2.005 毫米、2.1 英吋、2.125 英吋、2.15 毫米、2.318 毫米、2.74 毫米、2.81 毫米、2.875 毫米、 20 毫米、22. 22.9毫米,23 ", 25", 25.4mm, 29.08mm, 3mm, 3.505mm, 30mm, 33.15mm, 36", 38.1mm, 38.2mm, 4mm, 4.31mm, 40mm, 45mm, 47mm, 5.8mm , 50mm , 52.82 毫米 , 58.32 毫米 , 6 毫米 , 6.48 毫米 , 6.8 毫米 , 7.8 毫米 , 7.94 毫米 , 76 毫米 , 8.3 毫米 , 8.5 毫米 |
尺寸H | 0.156"、0.166"、0.187"、0.188"、0.204"、0.225"、0.234.0.25"、0.257"、0.281.0.306"、0.328"、0.36"、0.493"、0.5" 0.75" , 0.875" , 0.971" , 1" , 1.062" , 1.063" , 1.312" , 1.463" , 1.464" , 1.5" , 1.625" , 10" , 117.48" , 12" , 12.32. 12.5 毫米, 13.51 毫米, 16毫米, 19 毫米, 2毫米、20 英吋、25 毫米、3 毫米、3 毫米、3.5 英吋、3.99 毫米、30 毫米、4.625 毫米、40.15 英吋、40 毫米、45 毫米、50 毫米、6.15 毫米、6.2毫米、6.8 毫米、7 毫米、7.8 毫米、 8.3 毫米、8.33 毫米、80 毫米、9 毫米、XNUMX 毫米 |
尺寸J | 0.082"、0.094"、0.125"、0.187.0.188"、0.203"、0.23"、0.25"、0.281"、0.328.0.365"、0.469"、0.485"、0.53"、0.654" 0.656" , 0.686" , 0.748" , 0.937" , 1" , 1.312" , 1.377" , 1.5" , 1.563" , 11.6" , 12.92" , 130.18" , 16.47" , 16.48 毫米毫米, 17.42 毫米, 18.5 毫米, 19 毫米,2 英寸,2.06 ", 2.375", 29.9 毫米, 3", 33.25 毫米, 34.5 毫米, 37 毫米, 40 毫米, 5.125", 50 毫米, 52.83 毫米, 6 毫米, 6.4 毫米, 6.8 毫米毫米, 7.76 毫米, 8.3 毫米, 8.97 毫米、80 毫米、9 毫米、R 9.72" x 0.098"、R 0.354" x 0.098" |
尺寸 M | 0.078"、0.125"、0.25.0.437"、0.5.0.563"、0.656"、0.75"、0.84"、0.875"、0.938"、1"、1.125"、1.406"、1.5"、1.875"、100"、160"、2.5"、2.812" 23.5" , 25" , 3 毫米, 3.18 毫米, 3.3" , 37.5" , 4 毫米, 4.125 毫米, 40" , 47 毫米, 6 毫米, 62.5 毫米, 7" , 75 毫米, 8" , 10 毫米, 80 毫米, 88毫米 , XNUMX 毫米/XNUMX 毫米 , XNUMX 毫米 , XNUMX 毫米 |
尺寸 Q | 0.343"、0.375"、0.5"、1"、1.469"、1.5"、1.875"、2"、2.812"、25 毫米、37.13 毫米、40 毫米、51.66 毫米、8.48 毫米、9.5 毫米 |
尺寸 R | 0.344"、0.375"、1"、1.468"、1.5"、2"、25 毫米、37.05 毫米、4"、40 毫米、51.56 毫米、6"、8.48 毫米、9.5 毫米 |
方面 | 0.257 吋、0.265 吋、0.328 吋、0.344 吋、1 吋、1.5 吋、25 毫米、40 毫米、6.53 毫米、8.71 毫米 |
尺寸T | 0.257 吋、0.265 吋、0.328 吋、0.344 吋、1 吋、1.5 吋、25 毫米、40 毫米、6.3 毫米、6.53 毫米、8.33 毫米、8.71 毫米 |
尺寸 U | 0.257"、0.265"、0.328"、0.343"、0.344"、1"、1.5"、25 毫米、40 毫米、6.3 毫米、6.53 毫米、8.33 毫米、8.71 毫米 |
維度 V | 0.257"、0.265"、0.328"、0.343"、0.344"、0.438"、0.656"、1"、1.5"、11 毫米、17.5 毫米、25 毫米、40 毫米、6.3 毫米、6.53 毫米、8.33, |
尺寸W | 0.257"、0.328"、0.343"、0.375"、0.5"、0.656"、12.5 毫米、124.31 毫米、2.25"、20 毫米、3.25"、4.75"、57.12 毫米、6.3 毫米、6.53 毫米 8.23 毫米 8.33. , 82.23 毫米, 84.12 毫米, 9.53 毫米 |
維度 X | 0.343"、0.375"、0.406"、0.625"、1"、1.5"、10.69 毫米、124.31 毫米、17.42 毫米、2.25"、25 毫米、3.25"、4.75"、40 毫米、57.12 毫米、8.23 毫米, 82.23 毫米, 84.12 毫米 |
維度 Y | 0.406 吋、0.438 吋、0.625 吋、0.656 吋、1 吋、1.5 吋、10.69 毫米、11 毫米、17.42 毫米、17.5 毫米、25 毫米、40 毫米 |
維度 Z | 0.406"、0.438"、0.5"、0.625"、0.656.0.75"、1"、1.5"、10.64"、11 毫米、12.5 毫米、17.42 毫米、17.5 毫米、20 毫米、25 毫米、40 毫米、XNUMX 毫米毫米 |
落鎖 | 2度 |
完 | 陽極電鍍 |
墊片面板厚度 | 1-4 毫米, 2-6 毫米, 4-6 毫米 |
級 | 6105-T5 |
孔的大小 | 0.201“,0.281” |
負載能力 | 1000 磅。 ,113.64 公斤,125 磅。 、 1701 公斤、 2268 公斤、 2300 磅。 ,250 磅。 ,317 公斤,3750 磅。 ,453 公斤,5000 磅。 ,68 公斤,70 磅。 |
潤滑 | 幹 |
材料 | 鋁 |
最高 加載 | 18 公斤,30 牛米/22 英尺磅。 ,34 公斤,40 磅。 ,40 牛米/29 英尺磅。 ,40 牛米/30 英尺磅。 ,70 磅。 |
彈性模量 | 10200000 磅/平方英寸,70326.5 牛頓/平方英寸毫米 |
慣性矩 | 0.0442英寸4、0.0492英寸4、0.1765英寸4、0.1772英寸4、0.1853英寸4、0.1921英寸4、0.2542英寸4、0.2631英寸4、0.5509英寸4、0.6826厘米4、1.7726厘米4、 13.787 厘米4 、 13.9604 厘米4 、 171.6341 厘米4 、 2.6861 英寸4 、 2.7221 厘米4 、 21.1231 厘米4 , 3.4133 英寸 4 , 36.3307 厘米 4 , 9.2029 厘米 4 , 9.3983 厘米 4 |
慣性矩 - IX | 0.0443英寸4、0.166英寸4、0.1729英寸4、0.3078英寸4、0.9711英寸4、1.3847英寸4、1.3881英寸4、1.8042英寸4、1.8127英寸4、104.2072厘米4、1111.9793厘米4 , 12.1714 cm4 , 132.0109 cm4 , 178.4968 cm4 , 19.6933 cm4 , 2.6959 in4 , 22.03 in4 , 3.4133 英寸, 4 厘米306.3198 , 4 厘米4.5357 , 4 英寸5.6929 , 4 厘米6.9991 , 4 厘米66.4788 , 4 厘米68.1908 , 4 厘米69.7265 , 4 厘米71.8926 , 4 厘米8.5389 , 4 8.6050 厘米4 , 8.6303 厘米4 , 8.7059 厘米4 , 8.8452 厘米4 , 9.0094 厘米4 , 97.6617 厘米4 |
轉動慣量 - IY | 0.0541英寸4、0.0833英寸4、0.1238英寸4、0.1665英寸4、0.173英寸4、0.3935英寸4、0.4061英寸4、0.4824英寸4、0.4957英寸4、0.5897厘米4、0.7097英寸4、1.2133 .4 厘米16.3044 , 4 厘米16.4684 , 4 厘米16.6107 , 4 厘米179.4968 , 4 厘米18.7791 , 4 厘米2.6959 , 4 英寸25.2637 , 4 厘米25.2917 , 4 厘米3.1966 , 4 厘米3.4133 , 4 英寸322.7985 , 4 厘米36.8008 , 4 厘米39.1136 , 4 厘米5.4332 , 4 厘米6.5164 , 4 英寸7.0047 , 4 8.043厘米4、8.2599厘米4、8.6303厘米4、8.7059厘米4、8.7823厘米4、XNUMX厘米XNUMX |
孔數 | 12 年 , 2 年 , 3 年 , 4 年 , 5 年 , 6 年 , 8 年 |
墊材 | 超高分子量塑料 |
過程 | 碾磨 |
庫存長度 | 1841.5 毫米,2m,72.5" |
螺柱長度 | 0.5 吋、0.75 吋、12 公釐、20 公釐、40 毫米 |
螺柱材料 | 碳素鋼 |
表面積 | 0.2228 平方英寸、0.2889 平方英寸、0.355 平方英寸、0.435 平方英寸、0.437 平方英寸、0.482 平方英寸、0.483 平方英寸、0.7806 平方英寸、0.787 平方英寸. 英寸、0.827 平方英寸、0.844 平方英寸、0.882 平方英寸、 0.896 平方英寸、1.138 平方英寸、1.140 平方英寸、1.152 平方英寸、1.228 平方英寸. , 1.591 平方厘米, 1.682 平方英寸, 1.722 平方英寸, 10.982 平方厘米, 11.074 平方厘米, 11.174 平方厘米, 12.532 平方厘米, 12.615平方厘米, 13.743 平方厘米, 15.332平方厘米, 2.036 平方英寸, 2.077 平方英寸, 2.659 平方英寸, 2.746 平方厘米, 2.75 平方厘米, 2.763 平方英寸, 20.014 平方厘米, 21.927 平方厘米, 23.573 平方. 厘米, 3.002 平方英寸, 3.144 平方厘米, 3.212 平方英寸, 3.528 平方厘米, 4.857 平方厘米, 43.49 平方厘米, 5.167 平方厘米, 5.541 平方厘米, 5.75 平方厘米, 5.8266 平方厘米、5.954 平方厘米、5.963 平方厘米英寸, 5.968 平方厘米, 6.118 平方厘米, 6.268 平方厘米, 6.608 平方厘米, 7.487 平方厘米, 7.587 平方厘米, 8.742 平方厘米, 9.299 平方厘米 |
溫度。 範圍 | 0-150 度F |
螺紋直徑 | 1/4 , 1/4 SHCS , 10-32 FHSCS , 3/16 , 5/16 , 5/16 SHCS , 5/32 |
螺紋長度 | 0.31 英寸、0.375 英寸、10.6 毫米、25 毫米、6.8 毫米 |
螺紋尺寸 | #10 FHS , #8 FHS , 1/2"-13 , 1/4"-20 , 1/4"-20 SHCS , 10-32 x 0.75 SHCS , 3/8"-16 , 5/16"-18 , 5/16"-18 x 1.3 SHCS , 7/16"-14 , M10 x 1.5 , M10 x 1.50 , M12 x 1.75 , M4 x 14mm SHCS , M5 x 0.8 , M5 , SHmm M18 x 6 毫米SHCS 、M6 、M1 x 6 、M20 x 8 毫米SHCS 、M8 x 1.25 毫米 |
螺紋類型 | 全螺紋 |
類別 | 雙法蘭、雙長、雙短、雙雙法蘭、無螺栓、高循環雙法蘭、高循環單法蘭、滾子、單法蘭、單法蘭組件、單長、單短、單雙法蘭、無螺栓、方形、無螺栓、 T 型槽 |
UPC | 025419000076 |
輪轂顏色 | 黑藍 |
屈服強度 | 241.1 牛/平方毫米,35000 psi |