80/20 4397 | 樞軸,0 度,4-1/2 X 4-1/2 英吋尺寸,鋁製,透明 | 2rcy3 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

80/20 4397 樞軸,0 度,4-1/2 x 4-1/2 英吋尺寸,鋁,透明 | AC3BQN 2RCY3

80/20 4397 樞軸,0 度,4-1/2 x 4-1/2 英寸尺寸,鋁,透明

有現貨
貨號:AC3BQN Model: 4397,en交叉參考:2RCY3

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,311 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目0度樞軸
顏色重設
維度A1.5“
尺寸B4.5“
尺寸C2.318“
尺寸D1.5“
尺寸E1.5“
尺寸F1.945“
陽極電鍍
6105-T5
材料
過程碾磨

送貨信息:

船重(kg) 0.29
船高(厘米)3.81
船長(厘米)12.7
船寬(厘米)10.16
HS代碼7610100030
原產地US

產品型號

產品型號維度A尺寸B尺寸C材料價錢
80/20 4197 樞軸,0 度,3-1/64 x 3-1/32 英吋尺寸,鋁,透明 | AC3BQM 2RCY2 41971"3.01“1.63“新台幣1,209元
80/20 25-4197 樞軸,0 度,75mm x 76.2mm,鋁,透明 | AE4EYK 5JRP5 25-419725 mm75 mm39.3 mm新台幣1,248元
80/20 40-4397 樞軸,0 度,120mm x 120.7mm,鋁,透明 | AE4EYW 5JRR5 40-439740 mm120 mm60.45 mm新台幣1,282元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

80/20 4397 樞軸,0 度,4-1/2 x 4-1/2 英寸尺寸,鋁,透明
新台幣1,311元 /單元