項目 | 直線軸承 |
桶直徑。 | 0 |
軸承類型 | 超高分子量墊 |
孔直徑。 | 6.3mm |
顏色 | 重設 |
維度A | 31.2 mm |
尺寸AA | 10.64 mm |
尺寸B | 8 mm |
尺寸C | 23.2 mm |
尺寸D | 1.8 mm |
尺寸E | 41.15 mm |
尺寸F | 4 mm |
尺寸G | 33.15 mm |
尺寸H | 7.8 mm |
尺寸J | 16.47 mm |
尺寸K | 4mm |
尺寸L | 74.09mm |
尺寸 M | 100 mm |
維度N | 37.5mm |
尺寸 P(英寸) | 12.5mm |
尺寸 Q | 8.48 mm |
尺寸 R | 37.05 mm |
方面 | 25 mm |
尺寸T | 25 mm |
維度 V | 6.53 mm |
尺寸W | 6.3 mm |
維度 X | 57.12 mm |
維度 Y | 25 mm |
維度 Z | 12.5 mm |
動載能力 | 0 |
完 | 陽極電鍍 |
法蘭直徑。 | 0 |
法蘭厚度 | 8 mm |
級 | 6105-T5 |
身高 | 31.25 |
鎖定方式 | 選配 |
潤滑 | 幹 |
材料 | 鋁 |
最高光伏 | 0 |
安裝孔中心 | 25 mm |
安裝孔直徑 | 6.3mm |
將表面安裝到軸中心 | 0 |
總高度 | 31.25mm |
總長度 | 100mm |
總寬度 | 74.15mm |
墊材 | 超高分子量塑料 |
過程 | 擠壓 |
槽角(度) | 0 |
槽寬 | 6.5mm |
靜載能力 | 0 |
螺紋尺寸 | #8 FHS |
類別 | 雙法蘭 |
UPC | 025642000065 |
信號寬度 | 74.15 mm |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8483304080 |
原產地 | US |