80/20 40-4395 | 樞軸,通用,120 毫米 X 120.7 毫米,鋁,透明 | 5jrr4 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

80/20 40-4395 樞軸,通用,120mm x 120.7mm,鋁,透明 | AE4EYV 5JRR4

80/20 40-4395 樞軸,通用,120mm x 120.7mm,鋁,透明

有現貨
貨號:AE4EYV 型號:40-4395交叉參考:5JRR4

得到它 可能 6, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,583 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目通用樞軸
顏色重設
維度A80 mm
尺寸B120 mm
尺寸C85.45 mm
尺寸D51.33 mm
尺寸E40 mm
尺寸F51.33 mm
陽極電鍍
6105-T5
材料
過程碾磨
UPC040439000059

送貨信息:

船重(kg) 0.5
船高(厘米)3.81
船長(厘米)15.24
船寬(厘米)12.7
HS代碼7610100030
原產地US

產品型號

產品型號維度A尺寸B尺寸C顏色價錢
80/20 4195 樞軸,通用,3-1/64 x 3-1/32 英吋尺寸,鋁,透明 | AC3BQK 2RCX9 41952"3.01“2.63“重設新台幣1,498元
80/20 4395 樞軸,通用,4-1/2 x 4-1/2 英吋尺寸,鋁製,透明 | AC3BQL 2RCY1 43953"4.5“3.313“重設新台幣1,629元
80/20 25-4195 樞軸,通用,75mm x 76.2mm,鋁,透明 | AE4EYJ 5JRP4 25-419550 mm75 mm64.3 mm重設新台幣1,591元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

80/20 40-4395 樞軸,通用,120mm x 120.7mm,鋁,透明
新台幣1,583元 /單元