80/20 4395 | 樞軸,通用,4-1/2 X 4-1/2 英吋尺寸,鋁製,透明 | 2rcy1 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

80/20 4395 樞軸,通用,4-1/2 x 4-1/2 英吋尺寸,鋁製,透明 | AC3BQL 2RCY1

80/20 4395 樞軸,通用,4-1/2 x 4-1/2 英寸尺寸,鋁,透明

有現貨
項目:AC3BQL Model: 4395,en交叉參考:2RCY1

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,629 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目通用樞軸
顏色重設
維度A3"
尺寸B4.5“
尺寸C3.313“
尺寸D1.945“
尺寸E1.5“
尺寸F1.945“
陽極電鍍
6105-T5
材料
過程碾磨

送貨信息:

船重(kg) 0.48
船高(厘米)3.81
船長(厘米)15.24
船寬(厘米)12.7
HS代碼7610100030
原產地US

產品型號

產品型號維度A尺寸B尺寸C顏色價錢
80/20 4195 樞軸,通用,3-1/64 x 3-1/32 英吋尺寸,鋁,透明 | AC3BQK 2RCX9 41952"3.01“2.63“重設新台幣1,498元
80/20 25-4195 樞軸,通用,75mm x 76.2mm,鋁,透明 | AE4EYJ 5JRP4 25-419550 mm75 mm64.3 mm重設新台幣1,591元
80/20 40-4395 樞軸,通用,120mm x 120.7mm,鋁,透明 | AE4EYV 5JRR4 40-439580 mm120 mm85.45 mm重設新台幣1,583元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

80/20 4395 樞軸,通用,4-1/2 x 4-1/2 英寸尺寸,鋁,透明
新台幣1,629元 /單元