項目 | 直線軸承 |
桶直徑。 | 0 |
軸承類型 | 超高分子量墊 |
孔直徑。 | 8.3mm |
顏色 | 重設 |
維度A | 50 mm |
尺寸AA | 20 mm |
尺寸AB | 17.42 mm |
尺寸B | 9mm |
尺寸C | 41 mm |
尺寸D | 2.58 mm |
尺寸E | 105.31 mm |
尺寸F | 6.15 mm |
尺寸G | 93.01 mm |
尺寸H | 12.32 mm |
尺寸J | 19 mm |
尺寸K | 6.15mm |
尺寸L | 143.31mm |
尺寸 M | 160 mm |
維度N | 40mm |
尺寸 P(英寸) | 20mm |
尺寸 Q | 51.66 mm |
尺寸 R | 9.5 mm |
方面 | 40 mm |
尺寸T | 40 mm |
維度 V | 8.71 mm |
尺寸W | 8.33 mm |
維度 X | 124.31 mm |
維度 Y | 40 mm |
維度 Z | 40 mm |
動載能力 | 0 |
完 | 陽極電鍍 |
法蘭直徑。 | 0 |
法蘭厚度 | 9 mm |
級 | 6105-T5 |
身高 | 50mm |
鎖定方式 | 選配 |
潤滑 | 幹 |
材料 | 鋁 |
最高光伏 | 0 |
安裝孔中心 | 80 mm |
安裝孔直徑 | 8.3mm |
將表面安裝到軸中心 | 0 |
總高度 | 50mm |
總長度 | 160mm |
總寬度 | 143.3mm |
墊材 | 超高分子量塑料 |
過程 | 擠壓 |
槽角(度) | 0 |
槽寬 | 8.12mm |
靜載能力 | 0 |
螺紋尺寸 | #10 FHS |
類別 | 雙法蘭 |
UPC | 040650000029 |
信號寬度 | 143.3 |
船重(kg) | 0.83 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8483304080 |
原產地 | US |