項目 | 直線軸承 |
軸承類型 | 超高分子量墊 |
車身寬度 | 5.5“ |
螺栓尺寸 | 5 / 16-18 |
顏色 | 重設 |
維度A | 1.875“ |
尺寸AA | 0.75“ |
尺寸AB | 0.625“ |
尺寸B | 0.375“ |
尺寸C | 1.5“ |
尺寸D | 0.125“ |
尺寸E | 4.005“ |
尺寸F | 0.25“ |
尺寸G | 3.505“ |
尺寸H | 0.493“ |
尺寸J | 0.748“ |
尺寸K | 0.25“ |
尺寸L | 5.5“ |
尺寸 M | 6" |
維度N | 1.5“ |
尺寸 P(英寸) | 0.75“ |
尺寸 Q | 2" |
尺寸 R | 0.375“ |
方面 | 1.5“ |
尺寸T | 1.5“ |
維度 V | 0.343“ |
尺寸W | 0.328“ |
維度 X | 4.75“ |
維度 Y | 1.5“ |
維度 Z | 1.5“ |
完 | 陽極電鍍 |
法蘭厚度 | 0.375輸入。 |
級 | 6105-T5 |
身高 | 1.875“ |
鎖定方式 | 選配 |
潤滑 | 幹 |
材料 | 鋁 |
安裝螺栓(英寸) | 5 / 16-18 |
安裝孔 | 0.328“ |
安裝孔中心 | 3" |
安裝孔直徑 | 0.328“ |
總高度 | 1.875“ |
總長度 | 6" |
總寬度 | 5.5“ |
墊材 | 超高分子量塑料 |
過程 | 擠壓 |
槽寬 | 0.32“ |
螺紋尺寸 | #10 FHS |
類別 | 雙法蘭 |
信號寬度 | 5.5“ |
船重(kg) | 0.75 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8483304080 |
原產地 | US |