項目 | 法蘭式旋轉腳輪 |
顏色 | 黑底灰 |
維度A | 92.08 mm |
尺寸B | 76.2 mm |
尺寸C | 73.03 mm |
尺寸D | 60.33 mm |
尺寸E | 44.45 mm |
尺寸F | 8.33 mm |
尺寸G | 7.94 mm |
尺寸H | 117.48 mm |
尺寸J | 130.18 mm |
尺寸K | 101.6mm |
完 | 鋅 |
負載能力 | 113.64kg |
材料 | 鋼/聚氨酯 |
船重(kg) | 0.92 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8302200000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 維度A | 尺寸B | 尺寸C | 負載能力 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2333 | 3.625“ | 3" | 2.875“ | 250磅。 | 鋼/聚氨酯 | 新台幣2,274元 |