項目 | 法蘭式旋轉腳輪 |
顏色 | 黑底灰 |
維度A | 3.625“ |
尺寸B | 3" |
尺寸C | 2.875“ |
尺寸D | 2.375“ |
尺寸E | 1.75“ |
尺寸F | 0.328“ |
尺寸G | 0.313“ |
尺寸H | 4.625“ |
尺寸J | 5.125“ |
尺寸K | 4" |
完 | 鋅 |
負載能力 | 250磅。 |
材料 | 鋼/聚氨酯 |
船重(kg) | 0.93 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8302200000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 維度A | 尺寸B | 尺寸C | 負載能力 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65-2333 | 92.08 mm | 76.2 mm | 73.03 mm | 113.64kg | 鋼/聚氨酯 | 新台幣2,316元 |