項目 | 門鎖 |
顏色 | 黑色 |
維度A | 20.19 mm |
尺寸B | 28 mm |
尺寸D | 10 mm |
尺寸E | 39.88 mm |
尺寸F | 15.24 mm |
尺寸G | 6.48 mm |
尺寸H | 13.51 mm |
材料 | 尼龍 |
過程 | 注塑成型 |
螺紋尺寸 | M5 x 0.8 |
UPC | 065448000067 |
信號寬度 | 1 9機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 3.81 |
船寬(厘米) | 3.56 |
HS代碼 | 8505193000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 維度A | 尺寸B | 尺寸C | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2090 | 0.71“ | 1.172“ | 0.88“ | 鐵件 | 新台幣518元 |