項目 | 軸承 |
軸承類型 | 超高分子量墊 |
車身寬度 | 2.062“ |
螺栓尺寸 | 1 / 4-20 |
顏色 | 重設 |
維度A | 2.063“ |
尺寸B | 0.244“ |
尺寸C | 0.06“ |
尺寸D | 0.312“ |
尺寸E | 0.156“ |
尺寸F | 0.306“ |
尺寸G | 0.398“ |
尺寸H | 1.063“ |
尺寸J | 1.563“ |
尺寸K | 0.437“ |
尺寸L | 0.5“ |
尺寸 M | 1" |
維度N | 1" |
尺寸 P(英寸) | 4" |
尺寸T | 0.257“ |
完 | 陽極電鍍 |
級 | 6105-T5 |
身高 | 0.312“ |
鎖定方式 | 選配 |
潤滑 | 幹 |
材料 | 鋁 |
安裝螺栓(英寸) | 1 / 4-20 |
安裝孔 | 0.265“ |
安裝孔中心 | 1" |
安裝孔直徑 | 0.265“ |
總高度 | 0.312“ |
總長度 | 4" |
總寬度 | 2.062“ |
墊材 | 超高分子量塑料 |
過程 | 擠壓 |
槽寬 | 0.255“ |
螺紋尺寸 | 1/4"-20 SHCS |
類別 | 單龍 |
信號寬度 | 2.062“ |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 10.41 |
船寬(厘米) | 5.59 |
HS代碼 | 8483304080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 維度A | 尺寸B | 尺寸C | 材料 | 顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6862 | 3.125“ | 0.309“ | 0.12“ | 鋁 | 重設 | 新台幣1,443元 |