項目 | 軸承 |
軸承類型 | 超高分子量墊 |
車身寬度 | 3.125“ |
螺栓尺寸 | 5 / 16-18 |
顏色 | 重設 |
維度A | 3.125“ |
尺寸B | 0.309“ |
尺寸C | 0.12“ |
尺寸D | 0.505“ |
尺寸E | 0.245“ |
尺寸F | 0.485“ |
尺寸G | 0.616“ |
尺寸H | 1.625“ |
尺寸J | 2.375“ |
尺寸K | 0.75“ |
尺寸L | 0.75“ |
尺寸 M | 1.5“ |
維度N | 1.5“ |
尺寸 P(英寸) | 6" |
尺寸T | 0.328“ |
完 | 陽極電鍍 |
級 | 6105-T5 |
身高 | 0.5“ |
鎖定方式 | 選配 |
潤滑 | 幹 |
材料 | 鋁 |
安裝螺栓(英寸) | 5 / 16-18 |
安裝孔 | 0.328“ |
安裝孔中心 | 1.5“ |
安裝孔直徑 | 0.328“ |
總高度 | 0.5“ |
總長度 | 6" |
總寬度 | 3.125“ |
墊材 | 超高分子量塑料 |
過程 | 擠壓 |
槽寬 | 0.32“ |
螺紋尺寸 | 5 / 16“-18 |
類別 | 單龍 |
信號寬度 | 3.12“ |
船重(kg) | 0.43 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8483304080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 維度A | 尺寸B | 尺寸C | 材料 | 顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6762 | 2.063“ | 0.244“ | 0.06“ | 鋁 | 重設 | 新台幣1,348元 |