項目 | 緊湊型台式秤 |
應用模式 | 計數 |
容量 | 50磅。 |
連接端口 | RS-232C |
數字/機械 | 數字 |
顯示屏 | VFD |
應屆畢業生 | 0.005磅。 |
外殼材質 | 壓鑄 |
測量單位 | 磅。 |
總高度 | 4.593 |
總長度 | 13“ |
總寬度 | 18 13機構/ 64“ |
平台材質 | 不銹鋼 |
動力單元 | 120 VAC適配器 |
子類別 | 計數秤 |
稱重表面深度 | 11.75“ |
稱重表面寬度 | 11“ |
船重(kg) | 8.16 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 56.52 |
船寬(厘米) | 46.36 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 容量 | 應屆畢業生 | 稱重表面深度 | 稱重表面寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC-500SI | 1磅。 | 0.00005磅。 | 5" | 5" | 新台幣102,247元 |