得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 頂部裝載平衡秤 |
應用模式 | 實驗室、輕工業 |
容量 | 220g |
連接端口 | PC的RS-232 |
數字/機械 | 數字 |
顯示屏 | VFD |
應屆畢業生 | 0.001g |
外殼材質 | 塑料 |
總高度 | 3.25“ |
總長度 | 10.25“ |
總寬度 | 7.5“ |
平台材質 | 不銹鋼 |
動力單元 | 120 VAC適配器 |
稱重表面寬度 | 5" |
船重(kg) | 4.99 |
船高(厘米) | 26.04 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 9016002000 |
原產地 | KR |