項目 | 緊湊型台式秤 |
應用模式 | 衡 |
容量 | 61kg |
連接端口 | RS-232C |
數字/機械 | 數字 |
顯示屏 | VFD |
應屆畢業生 | 0.1g |
外殼材質 | ABS塑料 |
測量單位 | g |
總高度 | 25 21機構/ 32“ |
總長度 | 24 7機構/ 32“ |
總寬度 | 14 11機構/ 16“ |
平台材質 | 不銹鋼 |
動力單元 | 120 VAC適配器 |
子類別 | 精密天平 |
稱重表面深度 | 15“ |
稱重表面寬度 | 13.5“ |
船重(kg) | 19.96 |
船高(厘米) | 35.56 |
船長(厘米) | 73.66 |
船寬(厘米) | 48.26 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 稱重表面深度 | 容量 | 顯示屏 | 稱重表面寬度 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 平台材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT-300 | 5" | 310g | 液晶顯示 | 5" | 1 47機構/ 64“ | 5 23機構/ 64“ | 7 11機構/ 16“ | ABS塑料 | 新台幣5,536元 |