項目 | 緊湊型台式秤 |
應用模式 | 衡 |
容量 | 310g |
數字/機械 | 數字 |
顯示屏 | 液晶顯示 |
應屆畢業生 | 0.1g |
外殼材質 | ABS塑料 |
測量單位 | g |
總高度 | 1 47機構/ 64“ |
總長度 | 5 23機構/ 64“ |
總寬度 | 7 11機構/ 16“ |
平台材質 | ABS塑料 |
動力單元 | AA電池 |
子類別 | 精密天平 |
稱重表面深度 | 5" |
稱重表面寬度 | 5" |
船重(kg) | 1.36 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 25.4 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 稱重表面深度 | 容量 | 顯示屏 | 稱重表面寬度 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 平台材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP-61K | 15“ | 61kg | VFD | 13.5“ | 25 21機構/ 32“ | 24 7機構/ 32“ | 14 11機構/ 16“ | 不銹鋼 | 新台幣261,859元 |