A&D WEIGHING HW-100KWP 數字天平秤 200 磅。
項目:AG9DRC
型號:HW-100KWP交叉編號:19ND19
得到它 可能 3, 星期五
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 3, 星期五
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 平台台秤 |
應用模式 | 衡 |
容量 | 200磅。 |
連接端口 | RS-232C |
數字/機械 | 數字 |
顯示屏 | VFD |
應屆畢業生 | 0.02磅。 |
外殼材質 | 不銹鋼 |
測量單位 | 磅。 |
總高度 | 30 57機構/ 64“ |
總長度 | 27.593 |
總寬度 | 15 13機構/ 32“ |
平台材質 | 不銹鋼 |
動力單元 | 120 VAC |
子類別 | 通用量表 |
稱重表面深度 | 15.5“ |
稱重表面寬度 | 21“ |
船重(kg) | 24.95 |
船高(厘米) | 33.66 |
船長(厘米) | 92.71 |
船寬(厘米) | 46.36 |
原產地 | KR |