得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 耳夾 |
頻段尺寸 | 7 x 0.6毫米 |
帶材料 | 不銹鋼,材料編號。 1.4301/UNS S30400 |
帶厚度 | 0.6 mm |
帶寬 | 7 mm |
耳寬 | 8 mm |
完 | 樸素 |
材料 | 不銹鋼 |
包裝規格 | 100 |
尺寸範圍 | 14.5毫米到17毫米 |
尺寸參考 | 17.0-706R |
類別 | 耳夾 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.67 |
原產地 | US |
A. 旋轉/牛鼻/側切刀等工具可用於拆卸 Oetiker 16700016 夾具。 我們不建議使用旋轉切割器,因為它們可能會在切割夾子時篡改或損壞軟管。
A. 當軟管安裝在接頭上時,分析並測量軟管的外徑 (OD)。 選擇軟管夾,使軟管的外徑大約在軟管夾夾緊範圍的中間。
A. 要擰緊夾子,用一隻手擠壓夾子,使與驅動器相對的一端滑入套筒夾持器中。 然後,用扳手或螺絲刀順時針轉動驅動器,使驅動器上的螺紋與夾具上的槽嚙合。 繼續轉動驅動器,直到夾子牢固地擰緊軟管。
A.
A. 定期檢查夾具是否有磨損、生鏽或變形的跡象。 更換任何損壞或磨損的夾子,以確保可靠、安全的連接。
A. 確保卡箍尺寸與軟管直徑和接頭相符。 正確的安裝壓力對於有效密封而不損壞軟管或配件至關重要。
型號 | 尺寸範圍 | 帶寬 | 尺寸參考 | 頻段尺寸 | 耳寬 | 包裝規格 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16700992 | 9.8毫米到12.3毫米 | 0.276“ | 12.3 | 7 x 0.6毫米 | - | 100 | 100 | 新台幣2,874元 | |
16702490 | 10.3毫米到12.8毫米 | 0.276“ | 12.8 | 7 x 0.6毫米 | - | 100 | 100 | 新台幣2,874元 | |
16700011 | 11.3毫米到13.8毫米 | 0.276“ | 13.8-706R | 7 x 0.6毫米 | 8 mm | 100 | 100 | 新台幣2,810元 | |
16700015 | 12.8毫米到15.3毫米 | 0.276“ | 15.3-706R | 7 x 0.6毫米 | 8 mm | 100 | 100 | 新台幣2,847元 | |
16702494 | 13.7毫米到16.2毫米 | 0.276“ | 16.2-706R | 7 x 0.6毫米 | 8 mm | 100 | 100 | 新台幣2,847元 | |
16700993 | 10.8毫米到13.3毫米 | 0.276“ | 13.3 | 7 x 0.6毫米 | - | 100 | 100 | 新台幣2,873元 | |
16700997 | 11.5毫米到14毫米 | 0.276“ | 14 | 7 x 0.6毫米 | - | 100 | 100 | 新台幣2,858元 |