項目 | 棘輪鉗 |
帶材料 | 鍛鋼 |
材料 | 鍛鋼 |
把手數量 | 2 |
包裝規格 | 1 |
尺寸 | 1", 1/2", 3/4", 3/8", 5/8" |
類別 | 標準 |
UPC | 995478768654 |
船重(kg) | 0.66 |
船高(厘米) | 1.7 |
船長(厘米) | 13.11 |
船寬(厘米) | 3.3 |
原產地 | US |
A. Oetiker 14100069-GRA 棘輪鉗可用於安裝/拆卸 1、3/4、5/8、1/2 和 3/8 英寸尺寸的夾具。
A. Oetiker 14100069-GRA 棘輪鉗的鉗口力取決於施加的手力、鉗口間隙、當地工人安全限制和特定材料/應用特性等因素。 用戶應定期潤滑、重新調整和重新校準此棘輪鉗,以確保正確操作和用戶安全。
A. 耳夾一旦被切割和移除,就不能重複使用,因為它們的“耳朵”會損壞。 但是,選定的歐梯克卡箍(如薄型卡箍、通用卡箍和螺旋卡箍)在從軟管上取下後可以重複使用。
A. 棘輪夾鉗通常提供確定的夾緊力和可調節的鉗口寬度,以便在類似尺寸的耳夾上獲得一致的夾緊效果。 另一方面,由於其固有的施加力可變性,歐梯克鉗口鉗每次都不會提供固定的閉合力。 然而,選定的鉗口鉗可能適合操作空間有限的應用。
產品 | 型號 | 手柄數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
14100280-GRA | 3 | 新台幣9,407元 |