A D Weighing Ms-70 | Moisture Analyzer Stainless Steel Platform 71g Capacity | 9le54 | Raptor Supplies 台灣
A&D WEIGHING MS-70 水分測定儀不銹鋼平台 71 克容量 | AF4VGK 9LE54

A&D WEIGHING MS-70 水分測定儀不銹鋼平台 71g 容量

有現貨
貨號:AF4VGK 型號:MS-70交叉編號:9LE54

得到它 可能 3, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$296,125 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目水分測定儀
應用模式水分測定儀
容量71g
連接端口PC的RS-232
數字/機械數字
顯示屏VFD
應屆畢業生0.0001g
外殼材質塑料
總高度6.5“
總長度12.5“
總寬度8.5“
平台材質不銹鋼
動力單元120 VAC
稱重表面寬度3.25“

送貨信息:

船重(kg) 8.16
船高(厘米)35.56
船長(厘米)40.01
船寬(厘米)32.39
HS代碼9025803500
原產地JP

產品型號

產品型號動力單元容量應屆畢業生稱重表面寬度外殼材質總高度總長度總寬度價錢
A&D WEIGHING MX-50 水分測定儀塑膠平台 51 克容量 | AC9WBL 3KWP9 MX-50AC適配器51g0.001g3.375“金屬6.875“8.5“12.5“新台幣178,640元
A&D 稱重 MF-50 水分分析儀,最大 51 克容量,50°C 至 200°C,0.002g | CN8CXW 3KWP6 MF-50--------新台幣150,625元
A&D Weighing ML-50 水分分析儀,最大 51 克容量,50°C 至 200°C,0.005g | CN8CXX 8RAN7 ML-50--------新台幣118,531元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

A&D WEIGHING MS-70 水分測定儀不銹鋼平台 71g 容量
新台幣296,125元 /單元