項目 | 快速連接插頭 |
進口 | 3/8“(F)NPT |
材料 | 鍍鋅鋼 |
最高 流體溫度 | 300學位F. |
最大。 壓力 | 4000 PSI |
資訊插座&面板 | 3/8“(M)快速連接 |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 1.91 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 7307995045 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 進口 | 資訊插座&面板 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
AL-PLUG1 / 4MB | 1/4“(M)NPT | 1/4“(M)快速連接 | 新台幣192元 | ||
AL-PLUG3 / 8MB | 3/8“(M)NPT | 3/8“(M)快速連接 | 新台幣185元 |