項目 | 下水道噴嘴 |
毛利率@ 1000 PSI | 2.75 |
毛利率@ 1500 PSI | 3.37 |
毛利率@ 2000 PSI | 3.89 |
毛利率@ 2500 PSI | 4.35 |
毛利率@ 3000 PSI | 4.76 |
毛利率@ 3500 PSI | 5.14 |
毛利率@ 4000 PSI | 5.5 |
毛利率@ 5000 PSI | 6.15 |
毛利率@ 800 PSI | 2.46 |
進口 | 3/8“(F)NPT |
材料 | 不銹鋼 |
最大。 壓力 | 5000 PSI |
噴嘴尺寸 | 5.5 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 10.67 |
船寬(厘米) | 7.87 |
HS代碼 | 8424909080 |
原產地 | IT |
產品 | 型號 | 毛利率@ 800 PSI | 毛利率@ 1000 PSI | 毛利率@ 1500 PSI | 進口 | 噴嘴尺寸 | 毛利率@ 2000 PSI | 毛利率@ 2500 PSI | 毛利率@ 3000 PSI | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL0124722250 | 2.01 | 2.25 | 2.76 | 1/4“(F)NPT | 4.5 | 3.18 | 3.56 | 3.9 | 新台幣1,506元 | ||
AL0124722260 | 2.46 | 2.75 | 3.37 | 1/4“(F)NPT | 5.5 | 3.89 | 4.35 | 4.76 | 新台幣1,506元 | ||
AL0124722270 | 2.91 | 3.25 | 3.98 | 1/4“(F)NPT | 6.5 | 4.6 | 5.14 | 5.63 | 新台幣1,506元 | ||
AL0124722280 | 1.79 | 2 | 2.45 | 3/8“(F)NPT | 4 | 2.83 | 3.16 | 3.46 | 新台幣2,998元 | ||
AL0124722310 | 2.91 | 3.25 | 3.98 | 3/8“(F)NPT | 6.5 | 4.6 | 5.14 | 5.63 | 新台幣2,998元 | ||
AL0124722330 | 3.8 | 4.25 | 5.21 | 3/8“(F)NPT | 8.5 | 6.01 | 6.72 | 7.36 | 新台幣4,154元 | ||
AL0124722360 | 5.37 | 6 | 7.35 | 3/8“(F)NPT | 12 | 8.49 | 9.49 | 10.39 | 新台幣4,154元 |