項目 | 旋轉下水道噴嘴 |
毛利率@ 1000 PSI | 2.25 |
毛利率@ 1500 PSI | 2.76 |
毛利率@ 2000 PSI | 3.18 |
毛利率@ 2500 PSI | 3.56 |
毛利率@ 3000 PSI | 3.9 |
毛利率@ 3500 PSI | 4.21 |
毛利率@ 4000 PSI | 4.5 |
毛利率@ 800 PSI | 2.01 |
進口 | 3/8“(F)NPT |
材料 | 黃銅/不銹鋼 |
最大。 壓力 | 3600 PSI |
噴嘴尺寸 | 4.5 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 10.67 |
船寬(厘米) | 7.87 |
HS代碼 | 8424909080 |
原產地 | IT |
產品 | 型號 | 毛利率@ 800 PSI | 毛利率@ 1000 PSI | 毛利率@ 1500 PSI | 進口 | 噴嘴尺寸 | 毛利率@ 2000 PSI | 毛利率@ 2500 PSI | 毛利率@ 3000 PSI | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL0124722570 | 2.01 | 2.25 | 2.76 | 1/4“(F)NPT | 4.5 | 3.18 | 3.56 | 3.9 | 新台幣3,922元 | ||
AL0124722590 | 2.68 | 3 | 3.67 | 1/4“(F)NPT | 6 | 4.24 | 4.74 | 5.2 | 新台幣3,922元 | ||
AL0124722620 | 2.24 | 2.5 | 3.06 | 3/8“(F)NPT | 5 | 3.54 | 3.95 | 4.33 | 新台幣4,777元 | ||
AL0124722650 | 3.8 | 4.25 | 5.21 | 3/8“(F)NPT | 8.5 | 6.01 | 6.72 | 7.36 | 新台幣8,971元 |