項目 | 雙重延伸長槍 |
進口 | 1/4“ MNPT |
總長: | 36“ |
材料 | 鍍鋅鋼 |
最高 流 | 10.5加侖/分鐘 |
最高 流體溫度 | 300學位F. |
最大。 壓力 | 3650 PSI |
資訊插座&面板 | 1/4“ FNPT |
船重(kg) | 1.31 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 92.71 |
船寬(厘米) | 18.54 |
HS代碼 | 8424209000 |
原產地 | IT |
產品 | 型號 | 總長: | 材料 | 最高 流 | 最大。 壓力 | 資訊插座&面板 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL344LS-VP套件 | 40“ | 不銹鋼 | 11.0加侖/分鐘 | 4000 PSI | 1/4“ QC | 新台幣5,891元 |