項目 | 快速連接噴嘴 |
毛利率@ 1000 PSI | 1.50 |
毛利率@ 1500 PSI | 1.84 |
毛利率@ 2000 PSI | 2.12 |
毛利率@ 2500 PSI | 2.37 |
毛利率@ 3000 PSI | 2.60 |
毛利率@ 3500 PSI | 2.81 |
毛利率@ 4000 PSI | 3.00 |
毛利率@ 5000 PSI | 3.35 |
毛利率@ 800 PSI | 1.34 |
噴嘴尺寸 | 3 |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 1.91 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8424909080 |
原產地 | CN |
型號 | 毛利率@ 800 PSI | 毛利率@ 1000 PSI | 毛利率@ 1500 PSI | 噴嘴尺寸 | 毛利率@ 2000 PSI | 毛利率@ 2500 PSI | 毛利率@ 3000 PSI | 毛利率@ 3500 PSI | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZQC5P-040 | 1.79 | 2.00 | 2.45 | 4 | 2.83 | 3.16 | 3.46 | 3.74 | 5 | 新台幣1,838元 | |
NZQC5P-045 | 2.01 | 2.25 | 2.76 | 4.5 | 3.18 | 3.56 | 3.90 | 4.21 | 5 | 新台幣1,838元 | |
NZQC5P-050 | 2.24 | 2.50 | 3.06 | 5 | 3.54 | 3.95 | 4.33 | 4.68 | 5 | 新台幣1,799元 | |
NZQC5P-055 | 2.46 | 2.75 | 3.37 | 5.5 | 3.89 | 4.35 | 4.76 | 5.14 | 5 | 新台幣1,799元 | |
NZQC5P-065 | 2.91 | 3.25 | 3.98 | 6.5 | 4.60 | 5.14 | 5.63 | 6.08 | 5 | 新台幣1,838元 | |
NZQC5P-080 | 3.58 | 4.00 | 4.90 | 8 | 5.66 | 6.32 | 6.93 | 7.48 | 5 | 新台幣1,838元 | |
NZQC5P-035 | 1.57 | 1.75 | 2.14 | 3.5 | 2.47 | 2.77 | 3.03 | 3.27 | 5 | 新台幣1,838元 |