項目 | 渦輪噴嘴 |
毛利率@ 1000 PSI | 5.0 |
毛利率@ 1500 PSI | 6.1 |
毛利率@ 2000 PSI | 7.0 |
毛利率@ 2500 PSI | 7.9 |
毛利率@ 3000 PSI | 8.6 |
毛利率@ 3500 PSI | 9.3 |
毛利率@ 4000 PSI | 10.0 |
毛利率@ 5000 PSI | 11.1 |
毛利率@ 800 PSI | 4.4 |
進口 | 1/4“(F)NPT |
材料 | 黃銅 |
最高 流體溫度 | 200學位F. |
最大。 壓力 | 5800 PSI |
噴嘴尺寸 | 10 |
噴嘴噴霧角度 | 15學位 |
船重(kg) | 0.74 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 12.45 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8424909080 |
產品 | 型號 | 毛利率@ 800 PSI | 毛利率@ 1000 PSI | 毛利率@ 1500 PSI | 噴嘴尺寸 | 毛利率@ 2000 PSI | 毛利率@ 2500 PSI | 毛利率@ 3000 PSI | 毛利率@ 3500 PSI | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羅托噴射400-12 | 5.3 | 6.0 | 7.3 | 12 | 8.4 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 新台幣9,699元 |