項目 | 剝離墊 |
中心孔 | 3-3 / 8“ |
顏色 | 黑色 |
尺寸 | 19“ |
速度 | 175到600 rpm |
船重(kg) | 1.68 |
船高(厘米) | 52.58 |
船長(厘米) | 52.07 |
船寬(厘米) | 14.48 |
HS代碼 | 6307909889 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 尺寸 | 速度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
7910-01-513-2255 | 17“ | 175到600 rpm | 新台幣2,423元 | ||
7910-01-513-2258 | 19“ | 175到600 rpm | 新台幣2,952元 | ||
7910-01-501-7026 | 20“ | 175到600 rpm | 新台幣3,714元 | ||
7910-01-513-2275 | 17“ | 175到600 rpm | 新台幣4,416元 | ||
7910-01-513-2272 | 20“ | 175到600 rpm | 新台幣7,437元 | ||
7910-00-685-4245 | 18“ | 150到350 rpm | 新台幣2,680元 | ||
7910-00-820-9912 | 20“ | 150到350 rpm | 新台幣2,215元 |