項目 | 划痕刷 |
刷毛材料 | 碳鋼絲 |
刷子長度 | 4.75“ |
筆刷寬度 | 3機構/ 4“ |
顏色編碼系統 | 沒有 |
手柄長度 | 10“ |
處理材料 | 木材 |
手柄類型 | 鞋 |
行數 | 4 16點¯x |
總長度 | 10.5“ |
修剪長度 | 1.125“ |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 25.91 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 9603900000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 修剪長度 | 刷毛材料 | 刷子長度 | 筆刷寬度 | 手柄長度 | 處理材料 | 手柄類型 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7920-00-269-1259 | 1" | 不銹鋼 | 5" | 1" | 10.5“ | 泡沫塑料 | 鞋 | 10.5“ | 新台幣562元 | ||
7920-00-291-5815 | 1.125“ | 碳鋼絲 | 6.75“ | 1" | 13.75“ | 木材 | 彎 | 13.75“ | 新台幣495元 |