項目 | 沉 |
內部Dia。 | 0.501“ |
長度公差 | -0 / + 0.010“ |
材料 | 18-8不銹鋼 |
外直徑。 | 0.75“ |
洛氏硬度 | B80 |
拉伸強度 | 70,000 PSI |
厚度 | 0.03“ |
厚度公差 | +/- 0.003英寸 |
類別 | 縮短 |
寬度公差 | +/- 0.002英寸 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 7318220000 |
原產地 | US |
型號 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 厚度 | 厚度公差 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2DMC9 | 0.251“ | 0.375“ | 0.005“ | +/- 0.0005英寸 | 100 | 新台幣2,016元 | |
2DMD1 | 0.251“ | 0.375“ | 0.016“ | +/- 0.001英寸 | 100 | 新台幣2,230元 | |
2DMD2 | 0.251“ | 0.375“ | 0.03“ | +/- 0.003英寸 | 100 | 新台幣2,160元 | |
2DMD3 | 0.314“ | 0.438“ | 0.005“ | +/- 0.0005英寸 | 100 | 新台幣2,224元 | |
2DMD4 | 0.314“ | 0.438“ | 0.016“ | +/- 0.001英寸 | 50 | 新台幣1,625元 | |
2DMD5 | 0.314“ | 0.438“ | 0.03“ | +/- 0.003英寸 | 100 | 新台幣1,664元 | |
2DMD6 | 0.376“ | 0.563“ | 0.005“ | +/- 0.0005英寸 | 100 | 新台幣2,065元 |