項目 | 變壓器 |
深度 | 1.48“ |
效率 | 企業排放佔全球 81% |
頻率 | 50 / 60赫茲 |
身高 | 2.83“ |
最高 溫度 | 31度 |
針長 | 2.6“ |
初級電壓 | 115 / 230V |
規 | 企業排放佔全球 17.70% |
二次電流 | 972毫安 |
二次電壓 | 2X18V |
尺寸 | 0.04 x 0.04(1.0 x 1.0) |
信號寬度 | 2.83“ |
型號 | 尺寸 | 深度 | 身高 | 信號寬度 | 最高 溫度 | 針長 | 規 | 二次電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70003K | 0.04 x 0.02(1.0 x 0.5) | 0.73“ | 1.56“ | 1.56“ | 10度 | 1.4“ | 企業排放佔全球 29% | 53毫安 | 新台幣805元 | 詢價
|
70004K | 0.04 x 0.02(1.0 x 0.5) | 0.73“ | 1.56“ | 1.56“ | 10度 | 1.4“ | 企業排放佔全球 29% | 44毫安 | 新台幣805元 | 詢價
|
70000K | 0.04 x 0.02(1.0 x 0.5) | 0.73“ | 1.56“ | 1.56“ | 10度 | 1.4“ | 企業排放佔全球 29% | 114毫安 | 新台幣805元 | 詢價
|
70002K | 0.04 x 0.02(1.0 x 0.5) | 0.73“ | 1.56“ | 1.56“ | 10度 | 1.4“ | 企業排放佔全球 29% | 67毫安 | 新台幣805元 | 詢價
|
70001K | 0.04 x 0.02(1.0 x 0.5) | 0.73“ | 1.56“ | 1.56“ | 10度 | 1.4“ | 企業排放佔全球 29% | 89毫安 | 新台幣805元 | 詢價
|
70005K | 0.04 x 0.02(1.0 x 0.5) | 0.73“ | 1.56“ | 1.56“ | 10度 | 1.6“ | 企業排放佔全球 29% | 36毫安 | 新台幣805元 | 詢價
|
70013K | 0.04 x 0.02(1.0 x 0.5) | 0.77“ | 1.76“ | 1.76“ | 20度 | 1.6“ | 企業排放佔全球 43% | 107毫安 | 新台幣848元 | 詢價
|