項目 | 變壓器 |
流量 | 第150話 |
頻率 | 50 / 60赫茲 |
身高 | 1.5“ |
總長: | 13.42“ |
材料 | 鑄鐵 |
安裝類型 | 標準,4螺栓 |
外直徑。 | 3.9“ |
初級電壓 | 117 / 234V |
二次電流 | 2.0A |
二次電壓 | 2 X 24伏 |
軸類型 | 直行 |
速度 | 307RPM |
轉矩 | 1445牛 |
信號寬度 | 5.8“ |
型號 | 轉矩 | 身高 | 總長: | 信號寬度 | 外直徑。 | 二次電流 | 二次電壓 | 軸類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA50152009 | - | 1.3“ | - | - | 2.5“ | 0.8A | 2 X 9伏 | - | 新台幣3,263元 | 詢價
|
AA50152006 | - | 1.3“ | - | - | 2.5“ | 1.3A | 2 X 6伏 | - | 新台幣3,263元 | 詢價
|
AA50152012 | - | 1.3“ | - | - | 2.5“ | 0.6A | 2 X 12伏 | - | 新台幣3,263元 | 詢價
|
AA50152018 | - | 1.3“ | - | - | 2.5“ | 0.4A | 2X18V | - | 新台幣3,263元 | 詢價
|
AA50152015 | - | 1.3“ | - | - | 2.5“ | 0.5A | 2X15V | - | 新台幣3,263元 | 詢價
|
AA50152022 | - | 1.3“ | - | - | 2.5“ | 0.3A | 2 X 22伏 | - | 新台幣3,263元 | 詢價
|
AA50302009 | - | 1.5“ | - | - | 3" | 1.7A | 2 X 9伏 | - | 新台幣3,398元 | 詢價
|