項目 | 變壓器 |
流量 | 第150話 |
頻率 | 60赫茲 |
身高 | 1.9“ |
總長: | 12.38“ |
材料 | 鑄鐵 |
安裝類型 | 標準,4螺栓 |
外直徑。 | 3.9“ |
初級電壓 | 120V |
二次電流 | 4.7A |
二次電壓 | 2X18V |
軸類型 | 錐體 |
速度 | 775RPM |
轉矩 | 575牛 |
信號寬度 | 5.8“ |
型號 | 轉矩 | 身高 | 總長: | 信號寬度 | 外直徑。 | 二次電流 | 二次電壓 | 軸類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA50001120 | - | 2.6“ | - | - | 6.5“ | 8.3A | 120V | - | 新台幣7,136元 | 詢價
|
AA50002024 | - | 2.6“ | - | - | 6.5“ | 20.8A | 2 X 24伏 | - | 新台幣7,136元 | 詢價
|
AA50002030 | - | 2.6“ | - | - | 6.5“ | 16.7A | 2 X 30伏 | - | 新台幣7,136元 | 詢價
|
AA50002042 | - | 2.6“ | - | - | 6.5“ | 11.9A | 2 X 42伏 | - | 新台幣7,136元 | 詢價
|
AA50182012 | - | 1.3“ | - | - | 2.5“ | 0.7A | 2 X 12伏 | - | 新台幣3,330元 | 詢價
|
AA50182009 | - | 1.3“ | - | - | 2.5“ | 1.0A | 2 X 9伏 | - | 新台幣3,330元 | 詢價
|
AA50182018 | - | 1.3“ | - | - | 2.5“ | 0.5A | 2X18V | - | 新台幣3,330元 | 詢價
|