項目 | 線路電抗器 |
頻率 | 60赫茲 |
身高 | 10.93“ |
電感 | 88小時 |
總長: | 9.5“ |
最高 溫度 | 115度 |
電機功率 | 惠普350 |
安裝孔尺寸 | 4.6“ |
初級電壓 | 240V/480V/600V |
產品數據表 | acme-electric-alrc420cbc.pdf |
UPC | 047503000601 |
信號寬度 | 16.5“ |
繞線材料 | 銅 |
船重(kg) | 55.8 |
型號 | 身高 | 電感 | 總長: | 電機功率 | 安裝孔尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALRC160LWE | 11.83“ | 230小時 | 11.83“ | 惠普125 | - | 11.83“ | 新台幣48,185元 | |
ALRC160CBC | 7" | 230小時 | 8" | 惠普125 | 3.6“ | 9" | 新台幣29,993元 | |
ALRC016TBC | 4.75“ | 2297小時 | 4" | 10馬力 | 2" | 6.5“ | 新台幣7,560元 | |
ALRC004LWE | 9.68“ | 9189小時 | 4.5“ | 2馬力 | - | 4.75“ | 新台幣9,434元 | |
ALRC110CBC | 7" | 334小時 | 6.5“ | 惠普75 | 3.6“ | 9" | 新台幣23,962元 | |
ALRB250CBC | 8.5“ | 88小時 | 8" | 惠普200 | 4.6“ | 10.8“ | 新台幣37,430元 | |
ALRC110LWE | 11.83“ | 334小時 | 11.83“ | 惠普75 | - | 11.83“ | 新台幣38,495元 |