項目 | 控制變壓器 |
顏色 | 黑色 |
尺寸 | 5.75“x 5.25”X 5.91“ |
頻率 | 50 / 60赫茲 |
身高 | 5.91“ |
kVA額定值 | 0.5 |
總長: | 5.75“ |
初級電壓 | 120 / 240V |
產品數據表 | acme-electric-ce500n002cf3.pdf |
二次電壓 | 24V |
信號寬度 | 5.25“ |
船重(kg) | 6.3 |
船高(厘米) | 14.35 |
船長(厘米) | 17.27 |
船寬(厘米) | 15.37 |
型號 | 身高 | 總長: | 初級電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nag-ingon nga ang target sa pagpalit sa LINK mao ang 1000 - 002 dolyares, giingon ni Poppe ang mosunud alang sa LINK: | 7" | 5.42“ | 120 X 240伏 | 6.38“ | - | 詢價
|
CE100A002 | 3.38“ | 3.5“ | 120 X 240伏 | 3.75“ | - | 詢價
|
Nag-ingon nga ang target sa pagpalit sa LINK mao ang 150 - 002 dolyares, giingon ni Poppe ang mosunud alang sa LINK: | 4" | 4" | 120 X 240伏 | 4.5“ | - | 詢價
|
Nag-ingon nga ang target sa pagpalit sa LINK mao ang 200 - 002 dolyares, giingon ni Poppe ang mosunud alang sa LINK: | 4" | 4" | 120 X 240伏 | 4.5“ | 新台幣3,656元 | 詢價
|
Nag-ingon nga ang target sa pagpalit sa LINK mao ang 250 - 002 dolyares, giingon ni Poppe ang mosunud alang sa LINK: | 4" | 4" | 120 X 240伏 | 4.5“ | - | 詢價
|
Nag-ingon nga ang target sa pagpalit sa LINK mao ang 300 - 002 dolyares, giingon ni Poppe ang mosunud alang sa LINK: | 4.38“ | 4" | 120 X 240伏 | 4.5“ | 新台幣4,362元 | 詢價
|
Nag-ingon nga ang target sa pagpalit sa LINK mao ang 350 - 002 dolyares, giingon ni Poppe ang mosunud alang sa LINK: | 4.5“ | 4.5“ | 120 X 240伏 | 5.25“ | - | 詢價
|