項目 | 隔離變壓器 |
頻率 | 50 / 60赫茲 |
身高 | 5.5“ |
外直徑。 | 12.5“ |
初級電壓 | 100/120/220 / 240V |
二次電流 | 120V@72.90A |
屏蔽/非屏蔽 | 屏蔽 |
型號 | 身高 | 外直徑。 | 初級電壓 | 二次電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MT5000DS | 5.4“ | 11.6“ | 100/120/220 / 240V | 120V@41.60A | - | 詢價
|
MT0400不銹鋼 | 2.5“ | 5.5“ | 100/120伏 | 120V@3.33A | 新台幣8,283元 | 詢價
|
MT0600不銹鋼 | 3.1“ | 6.2“ | 100/120伏 | 120V@5.00A | 新台幣11,226元 | 詢價
|
MT0230DS | 2.4“ | 4.6“ | 100/120/220 / 240V | 120V@1.92A | 新台幣7,532元 | 詢價
|
MT0400DS | 2.5“ | 5.5“ | 100/120/220 / 240V | 120V@3.33A | 新台幣8,804元 | 詢價
|
MT0230不銹鋼 | 2.4“ | 4.6“ | 100/120伏 | 120V@1.92A | 新台幣8,961元 | 詢價
|
MT0600DS | 3.1“ | 6.2“ | 100/120/220 / 240V | 120V@5.00A | 新台幣12,675元 | 詢價
|