項目 | 自耦變壓器 |
結構 | 封裝 |
頻率 | 50 / 60赫茲 |
身高 | 15.21“ |
kVA額定值 | 30/24千伏安 |
總長: | 7.37“ |
最高 溫度 | 115度 |
安裝類型 | 壁燈 |
NEMA號 | Nema 3R |
初級電壓 | 600V / 480V |
產品數據表 | acme-electric-t2527051.pdf |
二次電壓 | 480 / 380V |
UPC | 047503085844 |
信號寬度 | 19.25“ |
繞線材料 | 鋁 |
船重(kg) | 68.4 |
產品 | 型號 | 結構 | 身高 | 總長: | 最高 溫度 | 安裝類型 | NEMA號 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2527031 | 封裝 | 15.21“ | 7.37“ | 115度 | 壁燈 | Nema 3R | 19.25“ | 新台幣45,865元 | ||
T2527071 | 封裝 | 15.21“ | 7.37“ | 115度 | 壁燈 | Nema 3R | 19.25“ | 新台幣61,035元 | ||
T3527101 | 封裝 | 18.86“ | 9.03“ | 115度 | 地燈 | Nema 3R | 20.3“ | 新台幣79,889元 | ||
T2A527151 | 通風的 | 29.41“ | 22.37“ | 150度 | 地燈 | NEMA 2 | 28.15“ | 新台幣197,026元 | ||
T2A527121 | 通風的 | 25.5“ | 19.4“ | 150度 | 地燈 | NEMA 2 | 24.4“ | 新台幣121,725元 | ||
T2A527171 | 通風的 | 29.41“ | 22.37“ | 150度 | 地燈 | NEMA 2 | 28.15“ | 新台幣248,717元 | ||
T2A527181 | 通風的 | 35.47“ | 26.88“ | 150度 | 地燈 | NEMA 2 | 31.9“ | 新台幣286,503元 |