項目 | 變壓器 |
深度 | 11.57“ |
外殼表面處理 | 灰色 |
外殼材料 | 鐵件 |
外殼等級 | NEMA 3R |
機箱類型 | 室內/室外 |
身高 | 16.94“ |
Hz | 60 |
輸入電壓 | 240 / 480 VAC |
安裝 | 壁燈 |
輸出電壓 | 120 / 240 VAC |
產品數據表 | acme-electric-t2535173s.pdf |
溫度。 上升 | 115度 |
VA等級 | 15kVA |
信號寬度 | 14.12“ |
船重(kg) | 73.8 |
船高(厘米) | 51.31 |
船長(厘米) | 31.75 |
船寬(厘米) | 36.83 |
HS代碼 | 8504320000 |
原產地 | MX |
型號 | 溫度。 上升 | 結構 | 深度 | VA等級 | 信號寬度 | 身高 | 總長: | 最高 溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T153004 | 80度 | - | 3.05“ | 50VA | 3.14“ | 6.41“ | - | - | 新台幣6,009元 | |
T153005 | 80度 | - | 3.67“ | 100VA | 3.89“ | 7.16“ | - | - | 新台幣7,035元 | |
T153006 | 80度 | - | 3.67“ | 150VA | 3.89“ | 7.16“ | - | - | 新台幣8,410元 | |
T253007S | 115度 | - | 3.88“ | 250VA | 4.08“ | 8.68“ | - | - | 新台幣8,399元 | |
T253008S | 115度 | - | 4.2“ | 500VA | 4.37“ | 9.06“ | - | - | 新台幣9,851元 | |
T253010S | 115度 | - | 5.13“ | 1kVA | 5.5“ | 10.5“ | - | - | 新台幣15,371元 | |
T253011S | 115度 | - | 5.13“ | 1.5kVA | 5.5“ | 11.62“ | - | - | 新台幣20,975元 |