項目 | 變壓器 |
結構 | 通風的 |
效率 | 企業排放佔全球 98.60% |
頻率 | 60赫茲 |
身高 | 29.41“ |
kVA額定值 | 75千伏安 |
總長: | 22.37“ |
最高 溫度 | 150度 |
安裝類型 | 地燈 |
NEMA號 | Nema 3R |
初級電壓 | 208V |
產品數據表 | acme-electric-t3075k0034b.pdf |
二次電壓 | 480Y / 277V |
信號寬度 | 28.15“ |
繞線材料 | 鋁 |
船重(kg) | 270 |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 結構 | 身高 | 繞線材料 | 總長: | 最高 溫度 | 安裝類型 | 二次電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3150K0034B | 32.9“ | 通風的 | 41.52“ | 鋁 | 29.87“ | 150度 | 地燈 | 480Y / 277V | 新台幣375,304元 | ||
T3793671S | 20.3“ | 封裝 | 18.86“ | 鋁 | 9.03“ | 115度 | 地燈 | 480Y / 277V | 新台幣143,040元 | ||
T3792711S | 20.3“ | 封裝 | 18.86“ | 鋁 | 9.03“ | 115度 | 地燈 | 208Y / 120V | 新台幣114,142元 | ||
T2A792681S | 12.37“ | 封裝 | 10.38“ | 銅 | 7.47“ | 115度 | 壁燈 | 208Y / 120V | 新台幣43,722元 | ||
T3030K0034B | 24.39“ | 通風的 | 25.5“ | 鋁 | 19.37“ | 150度 | 地燈 | 480Y / 277V | 新台幣154,860元 | ||
T2A792691S | 14.17“ | 封裝 | 11.83“ | 鋁 | 8.82“ | 115度 | 壁燈 | 208Y / 120V | 新台幣57,520元 | ||
T3112K0034B | 31.9“ | 通風的 | 35.47“ | 鋁 | 26.88“ | 150度 | 地燈 | 480Y / 277V | 新台幣304,459元 |