項目 | 變壓器 |
顏色 | ASA 61灰色 |
深度 | 26.88“ |
外殼材料 | 鐵件 |
外殼等級 | NEMA 3R |
身高 | 35.47“ |
Hz | 60赫茲 |
輸入電壓 | 240VAC 台達 |
材料 | 鋁 |
安裝 | 地燈 |
輸出電壓 | 120 VAC,208 VAC 星形 |
段落 | 3 |
產品數據表 | acme-electric-t3112k0044b.pdf |
尺寸 | 沒有淘汰賽 |
溫度。 上升 | 150度 |
UPC | 047503093306 |
電壓 | 下台 |
信號寬度 | 31.9“ |
船重(kg) | 440.1 |
產品 | 型號 | 結構 | 身高 | 總長: | 最高 溫度 | 安裝類型 | 二次電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3075K0074B | 通風的 | 29.41“ | 22.37“ | 150度 | 地燈 | 480Y / 277V | 28.15“ | 新台幣242,349元 | ||
T3796931S | 封裝 | 18.86“ | 9.03“ | 115度 | 地燈 | 480Y / 277V | 20.3“ | 新台幣131,908元 | ||
T3533611S | 封裝 | 18.86“ | 9.03“ | 115度 | 地燈 | 208Y / 120V | 20.3“ | 新台幣132,958元 | ||
T2A533601S | 封裝 | 14.03“ | 11.52“ | 115度 | 壁燈 | 208Y / 120V | 17.77“ | 新台幣90,288元 | ||
T3045K0044B | 通風的 | 25.5“ | 19.37“ | 150度 | 地燈 | 208Y / 120V | 24.39“ | 新台幣153,319元 | ||
T3030K0044B | 通風的 | 25.5“ | 19.37“ | 150度 | 地燈 | 208Y / 120V | 24.39“ | 新台幣149,547元 | ||
T3045K0074B | 通風的 | 25.48“ | 19.37“ | 150度 | 地燈 | 480Y / 277V | 24.39“ | 新台幣166,394元 |